Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ImpressBIND 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6892396
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74150001
EAN/GTIN:
     4002432373758
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Flexible Mappe mit transparenter Vorderseite für eine individuelle Titelgestalltung.
Leitz ImpressBIND - 14 mm - A4 (210 x 297 mm) - 140 Blätter - weinrot mit transparentem Einband - Softcover
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
10
Farbkategorie
Rot
Media
Medienfarbe
Weinrot mit transparentem Einband
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Softcover
Struktur
Leinen
Buchrückengröße
14 mm
Binde-Kapazität
106 - 140 Blätter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
74150095
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
74150035
ab € 15,55*
Ähnlich
Leitz
74150028
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.