Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Non Assembled


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6894216
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PGHJG
EAN/GTIN:
     5712505419793
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dell Non Assembled - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - wiederhergestellt - für PowerEdge C6220, FC630, FD332, M820, R220, R320, T320, T430, T630, VRTX; PowerVault DL4000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Wiederhergestellt
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge 1900 (2.5"), C5220 (2.5"), C6100 (2.5"), C6105 (2.5"), C6145 (2.5"), C6220 (2.5"), C6220 II (2.5"), FC630 (2.5"), FD332 (2.5"), M520 (2.5"), M600 (2.5"), M610 (2.5"), M610x (2.5"), M620 (2.5"), M710HD (2.5"), M820 (2.5"), M910 (2.5"), R220 (2.5"), R310 (2.5"), R320 (2.5"), R410 (2.5"), R415 (2.5"), R420 (2.5"), R510 (2.5"), R515 (2.5"), R520 (2.5"), R610 (2.5"), R620 (2.5"), R710 (2.5"), R715 (2.5"), R720 (2.5"), R720xd (2.5"), R810 (2.5"), R815 (2.5"), R820 (2.5"), R905 (2.5"), R910 (2.5"), T310 (2.5"), T320 (2.5"), T420 (2.5"), T430 (2.5"), T620 (2.5"), T630 (2.5"), T710 (2.5"), VRTX (2.5") ¦ Dell PowerVault DL4000, MD1220 (2.5"), NX3200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.