Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39R7338 Interne Festplatte 73 GB SCSI
Lenovo 39R7338 Interne Festplatte 73 GB SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-6909873
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39R7338
EAN/GTIN:
     4053162025653
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 73.4 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - Ultra320 SCSI - 10000 rpm - für BladeCenter HS20 1883; BladeCenter HS20 8843; LS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
73.4 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS20 1883 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8843 ¦ Lenovo BladeCenter LS20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,61*
€ 1.195,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,05*
€ 1.193,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,28*
€ 1.135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,22*
€ 1.103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,18*
€ 1.081,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.