Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5600-L200 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 128 MB 2.5" SAS
Fujitsu S26361-F5600-L200 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 128 MB 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6911083
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5600-L200
EAN/GTIN:
     4063872066716
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
128 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2540 M6 (2.5"), RX2560 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,54*
€ 689,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,99*
€ 685,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,84*
€ 670,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,65*
€ 661,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,83*
€ 611,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.412,24*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.908,73*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.730,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.727,79*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.462,04*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.197,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.117,72*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 2.984,93*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.318,62*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.490,82*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.009,53*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.900,79*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.212,80*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 5.319,89*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC400IN
ab € 3.650,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.