Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Paper Feed Unit Type TK1220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6917425
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     407890
EAN/GTIN:
     4961311910449
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
ricoh 500blatt papierkassette
Ricoh Paper Feed Unit Type TK1220 - Medienfach / Zuführung - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Ricoh C125 P, SP C261DNw, SP C261SFNw, SP C262DNw, SP C262SFNw, SP C340DN, SP C342DN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6 kg
Mediengrößen
215.9 x 279.4 mm
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Medientyp
Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40 cm - 45 cm - 12.7 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ricoh C125 P, SP C261DNw, SP C261SFNw, SP C262DNw, SP C262SFNw, SP C340DN, SP C342DN
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, papierkassette ricoh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.