Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 38045391 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Fujitsu 38045391 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6927320
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38045391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.