Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HA210 HUS722T1TALA604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6932338
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1W10001
EAN/GTIN:
     8717306633246
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ultrastar-Festplatten sind auf anspruchsvolle Workloads ausgelegt - sogar auf das Zehnfache der Workload-Kapazität von Desktop-Festplatten - und bieten zuverlässige Leistung in jeder Speicherumgebung. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie erzielen Ultrastar-Festplatten eine hohe Zuverlässigkeit und Leistungseffizienz auf Enterprise-Niveau sowie niedrigere Gesamtbetriebskosten.
WD Ultrastar DC HA210 HUS722T1TALA604 - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
640 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Dual Stage Actuator (DSA), Secure Erase-Funktion, HelioSeal, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Enhanced Rotational Vibration Safeguard (RVS), Dynamische Flughöhentechnologie, erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.1 Watt (aktiv) ¦ 5.9 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
65 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.08 g @ 10-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.8 g @ 10-300 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
184 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,50*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 159,52*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 368,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 78,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 88,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 67,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 134,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 116,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SNV2S/250G
ab € 24,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 343,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 267,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 277,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.