Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-1630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6935314
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B239401
EAN/GTIN:
     8715946619095
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Die Kombination aus Flachbettscanner und automatischem Dokumenteneinzug für 50 Seiten ermöglicht das Scannen einer Vielzahl von anspruchsvollen Dokumenten, einschließlich Büchern, gebundenen Dokumenten, Ausweisen und vertraulichen Unterlagen. Bürodokumente lassen sich schnell und einfach als Stapel scannen. Aufgrund der kleinen Standfläche lässt sich der Scanner ebenso leicht in Büros wie in Umgebungen mit Kundenkontakt aufstellen.
Epson WorkForce DS-1630 - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 1500 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3048 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan, EPSON Document Capture Pro, EPSON Document Capture
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
1500 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 10 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 10 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Leerseitenentfernung, Text Enhancement, Auto Document Rotation, Schrägenkorrigierung
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.1 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
3.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.5 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
40.5 cm
Transportgewicht
4.829 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWB239
ab € 120,43*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB239
ab € 64,29*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB239
ab € 168,75*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB239
ab € 84,22*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB244
ab € 84,77*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB239
ab € 211,43*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB239
ab € 109,74*
Zubehör
Epson
B12B808451
ab € 298,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.