Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5614-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS
Fujitsu S26361-F5614-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6941127
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5614-L480
EAN/GTIN:
     4057185693943
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY BX2560 M2, CX2550 M2, CX2570 M2, RX2540 M2, RX4770 M3, RX4770 M4, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Use
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2560 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.440,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,38*
€ 1.883,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,17*
€ 1.875,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,20*
€ 1.816,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.487,17*
€ 1.769,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,09*
€ 1.713,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.