| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6953078 Herst.-Nr.: P9M81A EAN/GTIN: 4549821030217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HPE SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind. HPE Enterprise - Festplatte - verschlüsselt - 1.2 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Self-Encrypting Drive (SED) - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb, 2042 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte | ![](/p.gif) | Kapazität | 1.2 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAN w/o SFP SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAS Dual Controller SFF Storage, 2040 SFF Chassis, 2040 SFF DC-power Chassis, 2042 SAN Dual Controller SFF Storage, 2042 SAS Dual Controller SFF Storage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 2,5" 1,2 tb, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |