Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-P03-A1E RFID-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6955711
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-P03-A1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Advantech UTC-P03-A1E - RFID-Leser - USB - 13.56 MHz - für Ubiquitous Touch Computer UTC-315, UTC-510, UTC-515, UTC-520, UTC-532
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
4 cm
Gerätetyp
RFID-Leser
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Kabelklemmen
Kennzeichnung
ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, ISO 15693, Directive 2002/95/EC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-315D, UTC-510D, UTC-515A, UTC-515B, UTC-515D, UTC-515E, UTC-520, UTC-520A, UTC-520AB, UTC-520B, UTC-520C, UTC-520D, UTC-520E, UTC-532C, UTC-532D, UTC-532E
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.