Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 15E900 ST300MP0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6966127
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST300MP0006
EAN/GTIN:
     8592978081324
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Exos 15E900 Enterprise-Festplatten von Seagate sind die schnelle Festplatten mit grossen Speicherkapazitäten in einem 2,5-Zoll-Formfaktor. Sie sind für traditionelle Rechenzentren konzipiert, wo Dichte, Stromverbrauch und Datenintegrität höchste Priorität genießen.
Seagate Exos 15E900 ST300MP0006 - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
225 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
300 GB
Merkmale
Dual Port, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, Hot-Plug-Unterstützung, 24x7-Verfügbarkeit, erweitertes Format 512n, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Advanced Write Caching
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.7 Watt (Leerlauf) ¦ 6.9 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 0-400 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.4 g @ 0-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2400 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Interner Datendurchsatz
300 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.