Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 15E900 ST900MP0146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6966132
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST900MP0146
EAN/GTIN:
     8032976116562
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Exos 15E900 beschleunigt E/A-Vorgänge und ermöglicht selbst bei Spitzenauslastung eine schnellere Transaktionsabwicklung. Sie bietet eine vorhersagbare Leistung und schützt Daten vor Beschädigung durch unerwartete Stromausfälle. Durch die hohe Speicherdichte und den geringen Stromverbrauch eignet sich die Exos 15E900 ideal für platz- und leistungsabhängige Rechenzentren in Unternehmen.
Seagate Exos 15E900 ST900MP0146 - Festplatte - 900 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
230 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
900 GB
Merkmale
Dual Port, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, Hot-Plug-Unterstützung, Seagate TurboBoost, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, 24x7-Verfügbarkeit, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Advanced Write Caching, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.7 Watt (Leerlauf) ¦ 7.6 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 0-400 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.4 g @ 0-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2400 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Interner Datendurchsatz
315 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.