Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CBA-UF0-S07PAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra CBA-UF0-S07PAR Barcodeleser-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1002-6967275
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-UF0-S07PAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Zebra - USB-Kabel - USB (M) zu RJ-45 (10-polig) (M) - 2 m - für Symbol LI3608; Digital Scanner DS3608; Zebra DS3608, DS3678, LI3608, LI3678
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 (10-polig) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Symbol LI3608-SR ¦ Symbol Digital Scanner DS3608-HP, DS3608-SR ¦ Zebra DS3608-ER, DS3608-HD, DS3608-HP, DS3608-SR, DS3678-ER, DS3678-HD, DS3678-HP, DS3678-SR, LI3608-SR, LI3678-SR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.