Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia EZMaker SDK Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6976951
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61C7250000AD
EAN/GTIN:
     4710710676544
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
AVerMedia EZMaker SDK Express - Videoaufnahmeadapter - PCIe - NTSC, PAL
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
9.35 cm
Höhe
6.878 cm
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
PCIe
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 3 GHz - RAM 512 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Video
Schnittstellen Typ
S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang
Analoges Videosignal
S-Video, Composite Video
Analoges Videoformat
NTSC, PAL
Audioeingabeunterstützung
Standard
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
720 x 480, 352 x 240, 640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 176 x 144, 160 x 120, 240 x 180, 720 x 576, 704 x 576, 640 x 240, 704 x 240, 704 x 288, 240 x 176, 640 x 288
Bildkomprimierungsformat
YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
1 x Video - S-Video-Eingang ¦ 1 x Video - Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio - Eingang - RCA x 2
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, video capturecard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.