| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6983186 Herst.-Nr.: 41941 EAN/GTIN: 4002888419413 |
| |
|
| | |
| Verbindet ein einzelnes DisplayPort-Gerät mit einem einzelnen VGA-Display mit einer maximalen Auflösung von 1920x1200@60Hz. Lindy Konverterkabel DisplayPort/VGA - Videokabel - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Videokabel | | Farbe | Schwarz | | Länge | 1 m | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport kabel |
| | |
| |