Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Read-optimized


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01GT345 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS
Lenovo 01GT345 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6986835
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01GT345
EAN/GTIN:
     0889488420209
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Read-optimized - SSD - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für Storage V3700 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure, V3700 V2 SFF Expansion Enclosure, V3700 V2 XP SFF Control Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.873,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.096,33*
€ 6.064,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.069,42*
€ 6.032,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.953,66*
€ 5.894,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.896,26*
€ 5.826,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.873,14*
€ 5.799,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.