Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00YG663 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS
Lenovo 00YG663 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6991908
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00YG663
EAN/GTIN:
     0889488417650
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - nearline - 7200 rpm - für Storage D1212 4587
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
8 TB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage D1212 4587
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,04*
€ 414,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,14*
€ 411,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.