Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-6010C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-7001128
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3801B003
EAN/GTIN:
     5054629214510
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Ultraschall Sensor
Der Dokumentenscanner DR-6010C ist zwar äußerlich klein, setzt aber in puncto Leistung neue Maßstäbe. Der DIN-A4 Duplex Douumentenscanner bietet zuverlässiges Scannen mit Höchstgeschwindigkeit in einem kompakten Paket.
Canon imageFORMULA DR-6010C - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 219 x 1000 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 5000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, SCSI
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, SCSI
Max. unterstützte Dokumentgröße
219 x 1000 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
219 mm x 1000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
30 Watt (2.2 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon CapturePerfect 3.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
5000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single-/Duplex-Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 84 Bilder/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, High Speed Text Enhancement, Rapid Recovery System
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.8 cm
Tiefe
27.8 cm
Höhe
18.6 cm
Gewicht
6.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B ¦ Ultra SCSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.305,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.465,51*
€ 4.123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.434,98*
€ 4.087,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.347,11*
€ 3.983,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.305,15*
€ 3.933,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.