| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7008903 Herst.-Nr.: DB-340409-001-S EAN/GTIN: 4016032383222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses digitale HD-Kabel, eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel. DIGITUS - Display-Adapter - Dual Link - DisplayPort (M) zu DVI-I (W) - 15 cm - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Display-Adapter | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Geformt | ![](/p.gif) | Länge | 15 cm | ![](/p.gif) | TMDS-Links | Dual Link | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1a, UL | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi adapter digitus, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |