Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-betze55 Herst.-Nr.: 3011334 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien. Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Acrylklebstoff - beschichtet - perforiert - Pearl White - 50 x 30 mm Etiketten Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 50 x 30 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Pearl White | | Merkmale | Permanent klebend, Perforierung zwischen Etiketten, kratzfest, Wischfest, Verwendung in Innenräumen/im Freien | | Rollenkerndurchmesser | 25 mm | | Beschichtung | Beschichtet | | Klebstofftyp | Permanenter Acrylklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | | Perforation | Perforiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |