Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Ultimate 3000T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7012406
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3011412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien.
Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Acrylklebstoff - weiß - 25 x 6 mm 1 Rolle(n) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
25 x 6 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Chemikalienbeständig, kratzfest
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 277,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,82*
€ 399,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,56*
€ 396,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,60*
€ 361,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,31*
€ 354,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,17*
€ 329,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.