Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Expression 12000XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7018550
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B240401
EAN/GTIN:
     8715946616506
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Der Epson Expression 12000XL ist ein DIN A3-Scanner mit hoher Auflösung, der den anspruchsvollsten Grafikanwendungen gerecht wird. Mit den modernen Epson Scan-Bildverarbeitungsfunktionen, einer LED-Lichtquelle und der herausragenden SilverFast Ai 8.8-Software bietet dieser Grafikscanner eine herausragende Bildwiedergabe.
Epson Expression 12000XL - Flachbettscanner - A3 - 2400 dpi x 4800 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
DIN A3 (310 x 437 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
310 mm x 437 mm
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan 2, SilverFast Ai Studio 8.8
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
60 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Scanner
Farbtiefe
16 Bit (64k Farben)
Optische Auflösung
2400 dpi x 4800 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Bereich der Scan-Dichte
3.8D
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
12 Sek./Scan - Graustufe - A4 - 300 dpi ¦ 12 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
48-Bit-Farbe
Graustufentiefe (extern)
48-Bit-Farbe
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology
Abmessungen und Gewicht
Breite
65.5 cm
Tiefe
45.8 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
14.3 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.390,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.647,41*
€ 4.340,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.610,87*
€ 4.296,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.493,43*
€ 4.157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.429,86*
€ 4.081,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.390,56*
€ 4.034,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWB240
ab € 743,93*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB240
ab € 386,93*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB240
ab € 1.006,43*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB240
ab € 1.267,96*
Zubehör
Epson
B12B819221
ab € 807,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.