Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Trommeleinheit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7019988
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     T229N
EAN/GTIN:
     5706998880413
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Trommel von Dell wurde speziell für den Dell-Farblaserdrucker 5130cdn entwickelt. Die Bildtrommel sorgt für die Aufbringung des Toners auf der Seite.
Dell - Magenta - Trommeleinheit - für Dell 5130cdn, C5765dn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 50000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 5130cdn, C5765dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 158,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,86*
€ 229,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,99*
€ 218,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,51*
€ 212,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,76*
€ 199,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,00*
€ 188,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,91*
Ähnlich
Dell
59310118
ab € 269,67*
Ähnlich
Dell
593-10124
ab € 269,06*
Ähnlich
Dell
N848N
ab € 173,60*
Ähnlich
Dell
P614N
ab € 189,94*
Ähnlich
Dell
R272N
ab € 350,72*
Ähnlich
Dell
T222N
ab € 229,89*
Ähnlich
Dell
U157N
ab € 132,87*
Ähnlich
Dell
U163N
ab € 100,56*
Ähnlich
Dell
X591N
ab € 100,47*
Ähnlich
Ampertec
593-10922
ab € 121,68*
Ähnlich
Ampertec
593-10923
ab € 149,82*
Ähnlich
Ampertec
593-10924
ab € 138,30*
Ähnlich
Ampertec
593-10925
ab € 97,86*
Ähnlich
Dell
R273N
ab € 107,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.