Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5608-L400 Internes Solid State Drive 400 GB 2.5" SAS
Fujitsu S26361-F5608-L400 Internes Solid State Drive 400 GB 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7023004
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5608-L400
EAN/GTIN:
     4057185674126
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Laufwerke der Enterprise-Klasse bieten maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY CX2560 M4, CX2570 M4, RX2530 M4, RX2540 M2, RX2540 M4, RX4770 M4, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
400 GB
Merkmale
Write-Intensive Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMEFLEX based on CX400 M ¦ Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), CX2560 M4 air cooling (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), CX2570 M4 PCI air cooling (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2560 M2 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,63*
€ 840,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,70*
€ 838,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,89*
€ 837,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,40*
€ 829,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,31*
€ 811,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.