| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7025506 Herst.-Nr.: Q0F61A EAN/GTIN: 0190017108506 |
| |
|
| | |
| Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt. HPE Dual Port Midline - Festplatte - 10 TB - 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm (Packung mit 4) - für StoreEasy 1450, 1550, 1650, 1650 Expanded Storage, 1660 Expanded Storage Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) | | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 10 TB | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE StoreEasy 1450, 1550, 1650, 1650 Expanded Storage, 1660 Expanded Storage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte |
| | |
| |