| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7034444 Herst.-Nr.: 41952 EAN/GTIN: 4002888419529 |
| |
|
| | |
| Verbindet ein einzelnes Mini DisplayPort-Gerät mit einem einzelnen DVI-Bildschirm mit einer maximalen Auflösung von 1920x1200@60Hz. Lindy - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 2 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Daumenschrauben | | Länge | 2 m | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
| | |
| |