Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5575-L200 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5575-L200 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7050818
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5575-L200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 2 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
2 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Geschäftskritisch, Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,47*
€ 565,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,69*
€ 564,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,25*
€ 560,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,35*
€ 553,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,34*
€ 545,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.