Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7052528
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5616-L960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY SX980 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY SX980 S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.618,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.776,74*
€ 2.114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,94*
€ 2.112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,15*
€ 2.038,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,50*
€ 1.986,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,78*
€ 1.926,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.