Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5613-L384 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS
Fujitsu S26361-F5613-L384 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7052879
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5613-L384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY SX980 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Use
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY SX980 S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.237,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.260,25*
€ 8.639,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.254,38*
€ 8.632,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.242,64*
€ 8.618,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.238,72*
€ 8.614,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.237,99*
€ 8.613,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.