Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7059442
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B248401
EAN/GTIN:
     8715946629766
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Garantieerweiterungen
Mit einem leistungsstarken Medienmanagement und innovativen intelligenten Funktionen, die ein hohes Maß an Datenintegrität gewährleisten, ist der Epson WorkForce DS-770 auf höchste Effizienz und einfache Integration in die Abläufe von Unternehmen ausgerichtet. Ein automatischer Dokumenteneinzug für 100 Seiten und die hohen Scangeschwindigkeiten von bis zu 45 Seiten/Min. bzw. 90 Bildern/Min. ermöglichen die schnelle Erfassung, Indexierung, Speicherung und Weitergabe von Business-Dokumenten.
Epson WorkForce DS-770 - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 5000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an FTP, an Ordner scannen, Scan to SharePoint, an E-Mail scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 6096 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Document Capture Pro, EPSON Document Capture, EPSON Scan 2
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
5000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
45 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
10-Bit-Grau
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
45 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
45 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Barcode Detection, Leerseitenentfernung, integrierter LCD-Bildschirm, Auto Deskew, Punch Hole Removal, A3 mit Stitching-Funktion, automatische Ordnererstellung, automatische Multi-Dokument Erkennung, Unsharp Mask
Scan Dateiformate
JPEG, TIFF, PDF
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
3.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819711
ab € 63,38*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,98*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,81*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB248
ab € 151,56*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB248
ab € 191,90*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB248
ab € 96,19*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB248
ab € 208,87*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB248
ab € 264,04*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB248
ab € 337,88*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB248
ab € 168,93*
Zubehör
Epson
B12B819011FC
ab € 161,68*
Zubehör
Epson
B12B808451
ab € 298,67*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.