Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3904-L100 Interne Festplatte 3.5" 10 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3904-L100 Interne Festplatte 3.5" 10 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7067718
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3904-L100
EAN/GTIN:
     4057185777797
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 10 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - für PRIMERGY RX1330 M2, RX2520 M4, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2540 M4, TX1330 M2, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Puffergröße
256 MB
Kapazität
10 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, Advanced Format 512e, Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2530 M2, RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX2550 M4 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,89*
€ 630,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,71*
€ 630,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,84*
€ 628,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,44*
€ 619,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.