Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5570-L100 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Fujitsu S26361-F5570-L100 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7067726
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5570-L100
EAN/GTIN:
     4057185777872
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 10 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY TX2540 M1 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
10 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Geschäftskritisch, Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,15*
€ 974,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,82*
€ 972,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,85*
€ 963,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,96*
€ 946,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.