Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3PAR Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP K2P98B Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
HP K2P98B Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7076312
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2P98B
EAN/GTIN:
     0190017114811
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Im Gegensatz zu anderen maßgeschneiderten Flash-Arrays müssen Sie bei 3PAR StoreServ 8000 keine völlig neue Architektur in Ihre Umgebung einführen, um Flash-optimierte Leistung zu erzielen. Mit einer unübertroffenen Vielseitigkeit, Leistung und Dichte deckt HP 3PAR StoreServ 8000 Storage jeden Bereich ab.
HPE 3PAR Performance - Festplatte - 600 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 15000 rpm - für HPE 3PAR StoreServ 8200 2-node, StoreServ 84XX 2-node, StoreServ 84XX 4-node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 3PAR StoreServ 8000 SFF SAS Drive Enclosure, StoreServ 8000 SFF SAS Drive Enclosure Field Integrated, StoreServ 8200 2-node Storage Base, StoreServ 8200 2-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8400 2-node Storage Base, StoreServ 8400 2-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8400 4-node Storage Base, StoreServ 8400 4-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8440 2-node Storage Base, StoreServ 8440 2-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8440 4-node Storage Base, StoreServ 8440 4-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8450 2-node Storage Base, StoreServ 8450 2-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8450 4-node Storage Base, StoreServ 8450 4-node Storage Base for Storage Centric Rack
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
HPE 3PAR All-inclusive Single System Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.075,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.356,14*
€ 5.183,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.309,78*
€ 5.128,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.167,72*
€ 4.959,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.094,99*
€ 4.873,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.075,65*
€ 4.850,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.