| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7077300 Herst.-Nr.: 84318 EAN/GTIN: 0757120843184 |
| |
|
| | |
| Der Adapter ermöglicht eine Verbindung des Mini DisplayPort -Videoausgangs eines Laptops mit dem DVI-D -Eingang eines Displays und ist perfekt für Anwendungen wie das Abspielen eines Videos auf einem HDTV, Projektor oder Bildschirm in einem Klassenzimmer, auf einem Desktop oder in einem Konferenzraum. Dieser aktive Mini DisplayPort-DVI-D-Adapter kann entweder für DisplayPort Single-Mode- oder Dual-Mode-Ausgänge eingesetzt werden und sorgt so für eine Umwandlung zu einer Mini DisplayPort-Quelle, selbst wenn diese Quelle nicht DP++ unterstützt. Aktive Mini DisplayPort-Umwandlung eignet sich hervorragend für Anwendungen, wenn zur Verbindung mit einer einzelnen Grafikkarte mehre Mini DisplayPort-Adapter erforderlich sind. So kann jeder aktive Adapter mit dem entsprechenden Display kommunizieren. Erweitert für unterwegs Sie sind stets vorbereitet für alle Meetings, Präsentationen oder Veranstaltungen - Sie können sich vollkommen sicher sein, dass Sie über die richtige Verbindung in einem ultra-kompakten Design verfügen. Der Mini DisplayPort auf DVI-D Adapter kann einen mit einem Mini DisplayPort ausgestatteten Laptop oder ein Tablet mit einem Projektor, Bildschirm oder HDTV mit einem DVI-D-Eingang verbunden werden. Das kompakte Design dieses Adapters ist die optimale Ergänzung zu BYOD-Anwendungen („Bring your own device") in Bildungs- und Unternehmensumgebungen. Unkomplizierte Installation Dieser einfache Plug & Play Adapter erfordert keine Treiber für die Installation, sondern wird über Mini DisplayPort Bus Power betrieben, sodass keine zusätzlichen Adapter benötigt werden. Port-Schutz Der dongle-artige Adapter verringert die Belastung des Videoports. Das Kabel zwischen dem Mini DisplayPort-Anschluss und dem Adapter sorgt für eine Zugentlastung, die den Port vor Belastungsschäden beim Abziehen der Kabel schützt. Hinweis: Wenn dieses Gerät an ein Mini DisplayPort-Quellgerät, das Audio unterstützt, und ein DVI-D auf HDMI-Kabel angeschlossen ist und der HDMI-Verbinder mit einem HDMI-Anzeigegerät, das Audio und Video unterstützt, verbunden ist, wird das Signal vom Quellgerät an das Anzeigegerät übertragen. Bei Anschluss an eine DVI-D-Anzeige wird der Ton jedoch nicht an die Anzeige übertragen. Hinweis: Wenn dieses Gerät an ein Mini DisplayPort-Quellgerät, das ein 4K-Signal unterstützt, und ein DVI-D auf HDMI-Kabel, das ein 4K-Signal unterstützt, angeschlossen ist und der HDMI-Verbinder mit einem HDMI-Anzeigegerät verbunden ist, das 4K-Videosignale unterstützt, wird das 4K-Videosignal vollständig vom Quellgerät an das Anzeigegerät übertragen. Bei Anschluss an eine DVI-D-Anzeige wird die 4K-Auflösung jedoch nicht an die Anzeige übertragen. C2G Mini DisplayPort to DVI-D Active Adapter - Video Converter - Black - Videokabel - Single Link - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Videokabel | | Technologie | Dreifachisolierung | | Gewicht | 89 g | | Farbe | Schwarz | | Kabelmantelmaterial | PVC | | TMDS-Links | Single Link | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |