Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 5230M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1955B-39976929318
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TK-5230M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Kyocera TK 5230M - Magenta - original - Tonerpatrone - für ECOSYS M5521, P5021
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera ECOSYS M5521cdn, M5521CDN/KL3, M5521cdw, M5521cdw/KL3, P5021cdn, P5021cdn/KL2, P5021cdn/KL3, P5021cdw, P5021CDW/KL3
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 85,94*
€ 95,61*
6 Tage
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 150,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.