Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01DC626 Interne Festplatte 3.5" 10 TB SAS
Lenovo 01DC626 Interne Festplatte 3.5" 10 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7087757
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01DC626
EAN/GTIN:
     0889488421602
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 10 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - nearline - 7200 rpm - für Storage D1212 4587
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
10 TB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage D1212 4587
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,99*
€ 629,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,14*
€ 621,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,81*
€ 594,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,87*
€ 555,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.