Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Turbo Drive G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7090779
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1CA51AA
EAN/GTIN:
     0190781124009
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Mini-PC
MiniPC
Revolutionieren Sie die Verarbeitung großer Dateien und die Reaktionszeiten mit dem HP PCIe NVME TLC M.2 Solid-State-Laufwerk mit 256 GB, einer bemerkenswert kostengünstigen und innovativen PCIe-basierten NVMe-SSD-Speicherlösung.
HP Turbo Drive G2 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für HP 34; Presence Small Space Solution with Zoom Rooms
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
8 cm
Tiefe
0.23 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistung
Interner Datendurchsatz
2600 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G4, 280 G4, 280 G5, 280 Pro G5, 285 G3, 285 G6, 290 G3, 290 G4, 295 G6, 34, Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Desktop Pro 300 G6 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite, Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems, Slice G2, Slice G2 Audio Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 Partner Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 with Intel Unite, Slice G2 with Microsoft Teams Rooms ¦ HP EliteBook 840 G8 Notebook ¦ HP EliteDesk 705 G5, 800 G3, 800 G4, 800 G5, 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 ¦ HP EliteOne 1000 G1, 1000 G2, 800 G3, 800 G6, 800 G8 ¦ HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms, Small Space Solution with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution with Zoom Rooms ¦ HP Pro 400 G9 ¦ HP ProDesk 400 G3 (Mini Desktop), 400 G5, 400 G6, 400 G7, 405 G4, 405 G6, 405 G8, 600 G3, 600 G4, 600 G5 ¦ HP ProOne 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G5, 440 G6, 600 G2, 600 G3, 600 G5, 600 G6 ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry, Z1 G6 Entry
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.