| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7094793 Herst.-Nr.: NTW:X363A-R6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NetApp - SSD - 3.84 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 3.84 TB | | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu sff ssd, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |