Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7095220
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07670-E455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 6 TB - 3.5" (8.9 cm) - SAS - nearline - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - nearline
Kapazität
6 TB
Merkmale
Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,31*
€ 625,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,85*
€ 607,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,41*
€ 583,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,24*
€ 553,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.