| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7101410 Herst.-Nr.: CAC-1115 EAN/GTIN: 8719214470630 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel ermöglicht die Verbindung Ihrer mit Mini-DisplayPort ausgestatteten (Gaming)-PC oder Laptop mit einem (Ultra)-High-Resolution-Monitor oder anderen mit Display-Port ausgestatteten Produkten. Es ist ausgestattet mit einem einrastenden DisplayPort-Konnektor, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken, um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex-Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden. Club 3D - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 2 m - eingerastet Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Gewicht | 93 g | | Besonderheiten | Eingerastet, UltraFlex-Jacke, Ultra HD (8K)-Support | | Länge | 2 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.4, FCC, RoHS, EMI | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Mini DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |