Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7101411
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1164
EAN/GTIN:
     8719214470647
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
Das Club 3D Mini-DisplayPort-1.4-HBR3-Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit Mini-DisplayPort ausgestatteten (Gaming)-PC oder Laptop zu einem (Ultra)-High-Resolution-Monitor oder anderen mit Mini-DisplayPort ausgestatteten Produkten. Mini DisplayPort 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline-Audio-Kanäle auf 32.
Club 3D - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 2 m - eingerastet
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Gewicht
91 g
Besonderheiten
Eingerastet, UltraFlex-Jacke, Ultra HD (8K)-Support, HBR3 support
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, FCC, RoHS, EMI
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 2m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1069B
ab € 27,12*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069
ab € 27,28*
Zubehör
Club 3D
CAC-1060
ab € 19,66*
Zubehör
Club 3D
CAC-1061
ab € 22,10*
Zubehör
Club 3D
CAC-2067
ab € 10,04*
Zubehör
Club 3D
CAC-2068
ab € 11,76*
Zubehör
Club 3D
CAC-2161
ab € 8,28*
Zubehör
Club 3D
CAC-1180
ab € 23,41*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
ab € 18,60*
Zubehör
Club 3D
CAC-1103
ab € 21,05*
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.