Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC520 HUH721212AL4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7105031
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F29560
EAN/GTIN:
     8717306638913
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Aufkommen von Big Data hat dazu geführt, dass über das gesamte Anwendungs- und Workload-Spektrum mehr Speicher benötigt wird. Mit der Ultrastar DC HC500-Serie bietet Western Digital zuverlässige Festplatten mit hoher Kapazität, die den starken Datenzuwachs im Rechenzentrum in den Griff bekommen. Dank HelioSeal-Technologie, der branchenweit einzigen Heliumplattform in fünfter Generation, sind Festplatten der Serie DC HC500 auf Public Clouds und Private Clouds ausgelegt, in denen die Speicherdichte, Watt/TB und €/TB kritische Faktoren für eine möglichst wirtschaftliche Infrastruktur darstellen. Die HelioSeal-Technologie ist die Grundlage für hohe Speicherkapazität, hervorragende Zuverlässigkeit und höchste Stromeffizienz.
WD Ultrastar DC HC520 HUH721212AL4200 - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
660 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
12 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Perpendicular Magnetic Recording (PMR), Instant Secure Erase (ISE), Enterprise, 24x7-Verfügbarkeit
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
9.8 Watt (aktiv) ¦ 6.1 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 g @ 2-200 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit
8 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.