Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5637-L200 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5637-L200 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7127365
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5637-L200
EAN/GTIN:
     4063872067317
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY TX1310 M3 (3.5"), TX1320 M3 (3.5"), TX1320 M4 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, Enterprise, erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX1310 M3 (3.5"), TX1320 M3 (3.5"), TX1320 M4 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.