Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5641-L500 Interne Festplatte 3.5" 500 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5641-L500 Interne Festplatte 3.5" 500 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7127368
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5641-L500
EAN/GTIN:
     4057185801072
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu ECO - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY TX1310 M3 (3.5"), TX1320 M3 (3.5"), TX1320 M4 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
ECO, Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX1310 M3 (3.5"), TX1320 M3 (3.5"), TX1320 M4 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.