| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7127453 Herst.-Nr.: PI5200-010 EAN/GTIN: 4260134118798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die High Speed DisplayPort DVI Kabel PI5200 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Ohne Verzicht auf Qualität bietet die Serie ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink -Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. Purelink PureInstall PI5200 - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 1 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | ![](/p.gif) | Technologie | Dreifachisolierung | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | OFC (Oxygen Free Copper), HDCP-kompatibel | ![](/p.gif) | Länge | 1 m | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 28 | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel, DVI Monitorkabel, DVIKabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi kabel 1m 18+1, adapterkabel dvi, dvi kabel 1m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |