| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7128642 Herst.-Nr.: S26361-F5636-L200 EAN/GTIN: 4057185800754 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M5, TX1330 M4, TX2550 M5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - nearline | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Enterprise, geschäftskritisch, erweitertes Format 512n | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Hot-Plug Festplattenhalterung | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Primergy, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, festplatte sata 2tb, primergy |
| | |
| |