| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7129181 Herst.-Nr.: S26361-F5635-L600 EAN/GTIN: 4057185801195 |
| |
|
| | |
| Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. Fujitsu enterprise - Festplatte - 6 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M5, TX1330 M4, TX2550 M5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 6 TB | | Merkmale | Geschäftskritisch, Advanced Format 512e, Enterprise | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Hot-Plug Festplattenhalterung | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte |
| | |
| |