Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VivoLink Pro DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7131946
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODVIAM10
EAN/GTIN:
     5712505695883
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 10m
VivoLink Pro - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 10 m - Daumenschrauben, 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Besonderheiten
Daumenschrauben, 4K Unterstützung, gepanzert
Länge
10 m
Herstellergarantie
Service und Support
12 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.