Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5 2.5"
Lenovo 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-7133496
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ082
EAN/GTIN:
     5712505737873
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 15000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3850 X6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3850 X6 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.